Startseite

ZAMET SPA - ZATR01750000 01 ZR DISTANZIATORE - R01750000 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATR01750000 01 ZR DISTANZIATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 40 mm

  • Breite - 20 mm

  • Höhe - 20 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784012218

Artikelnummer

ZATR01750000 01

Herstellernummer

R01750000 01

Hersteller

ZAT

Länge:

40 mm

Breite:

20 mm

Höhe:

20 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZR DISTANZIATORE