Startseite

ZAMET SPA - ZATR01720020 03 ZR MENSOLA ATTACCO RAPIDO 200 - R01720020 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATR01720020 03 ZR MENSOLA ATTACCO RAPIDO 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 210 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 2 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784012126

Artikelnummer

ZATR01720020 03

Herstellernummer

R01720020 03

Hersteller

ZAT

Länge:

210 mm

Höhe:

40 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

40 mm

Farbe:

Zink

Werkstoffgüte:

sonstige

ZR MENSOLA ATTACCO RAPIDO 200