ZAMET SPA - ZATR01720015 03 ZR MENSOLA ATTACCO RAPIDO 150 - R01720015 03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 160 mm
Höhe - 40 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
2 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8025784012065
Artikelnummer
ZATR01720015 03
Herstellernummer
R01720015 03
Hersteller
ZAT
Länge:
160 mm
Höhe:
40 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
40 mm
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige
ZR MENSOLA ATTACCO RAPIDO 150


