Startseite

ZAMET SPA - ZATR01720015 01 ZR MENSOLA ATTACCO RAPIDO 150 - R01720015 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATR01720015 01 ZR MENSOLA ATTACCO RAPIDO 150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 160 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 2 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784012034

Artikelnummer

ZATR01720015 01

Herstellernummer

R01720015 01

Hersteller

ZAT

Länge:

160 mm

Höhe:

40 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Breite:

40 mm

Farbe:

Zink

Werkstoffgüte:

sonstige

ZR MENSOLA ATTACCO RAPIDO 150