ZAMET SPA - ZATR01710030 01 ZR STAFFA DA PARETE ATTACCO RAPIDO 300 - R01710030 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 310 mm
Höhe - 200 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
14 ST
EAN
8025784011914
Artikelnummer
ZATR01710030 01
Herstellernummer
R01710030 01
Hersteller
ZAT
Länge:
310 mm
Höhe:
200 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
45 mm
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige
ZR STAFFA DA PARETE ATTACCO RAPIDO 300


