Startseite

ZAMET SPA - ZATR01710020 40 ZR STAFFA DA PARETE ATTACCO RAPIDO 200 - R01710020 40

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATR01710020 40 ZR STAFFA DA PARETE ATTACCO RAPIDO 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 210 mm

  • Höhe - 200 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 45 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784092630

Artikelnummer

ZATR01710020 40

Herstellernummer

R01710020 40

Hersteller

ZAT

Länge:

210 mm

Höhe:

200 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

45 mm

Farbe:

Zink

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

ZR STAFFA DA PARETE ATTACCO RAPIDO 200