ZAMET SPA - ZATR01710020 03 ZR STAFFA DA PARETE ATTACCO RAPIDO 200 - R01710020 03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 210 mm
Höhe - 200 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
2 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8025784011884
Artikelnummer
ZATR01710020 03
Herstellernummer
R01710020 03
Hersteller
ZAT
Länge:
210 mm
Höhe:
200 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
45 mm
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige
ZR STAFFA DA PARETE ATTACCO RAPIDO 200


