ZAMET SPA - ZATR01710020 01 ZR STAFFA DA PARETE ATTACCO RAPIDO 200 - R01710020 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 210 mm
Höhe - 200 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
20 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8025784011853
Artikelnummer
ZATR01710020 01
Herstellernummer
R01710020 01
Hersteller
ZAT
Länge:
210 mm
Höhe:
200 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
45 mm
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige
ZR STAFFA DA PARETE ATTACCO RAPIDO 200


