ZAMET SPA - ZATR01710015 40 ZR STAFFA DA PARETE ATTACCO RAPIDO 150 - R01710015 40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 160 mm
Höhe - 200 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 45 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8025784092623
Artikelnummer
ZATR01710015 40
Herstellernummer
R01710015 40
Hersteller
ZAT
Länge:
160 mm
Höhe:
200 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
45 mm
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
ZR STAFFA DA PARETE ATTACCO RAPIDO 150


