Startseite

ZAMET SPA - ZATR01650015 03 ZR STAFFA A C B 150 - R01650015 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATR01650015 03 ZR STAFFA A C B 150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

Packung

  • 2 ST

EAN

8025784011587

Artikelnummer

ZATR01650015 03

Herstellernummer

R01650015 03

Hersteller

ZAT

Ausführung:

Abhängebügel (C-Bügel)

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

ZR STAFFA A C B 150