Startseite

ZAMET SPA - ZATR01550040 01 ZR STAFFA LEGGERA B 400 - R01550040 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATR01550040 01 ZR STAFFA LEGGERA B 400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 422 mm

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 222 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8025784011433

Artikelnummer

ZATR01550040 01

Herstellernummer

R01550040 01

Hersteller

ZAT

Länge:

422 mm

Breite:

400 mm

Höhe:

222 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZR STAFFA LEGGERA B 400