Startseite

ZAMET SPA - ZATR01450020 01 ZR STAFFA LEGGERA B 200 - R01450020 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATR01450020 01 ZR STAFFA LEGGERA B 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 222 mm

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 222 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8025784011310

Artikelnummer

ZATR01450020 01

Herstellernummer

R01450020 01

Hersteller

ZAT

Länge:

222 mm

Breite:

200 mm

Höhe:

222 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZR STAFFA LEGGERA B 200