Startseite

ZAMET SPA - ZATR01450015 03 ZR STAFFA LEGGERA B 150 - R01450015 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATR01450015 03 ZR STAFFA LEGGERA B 150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 172 mm

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 222 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8025784011280

Artikelnummer

ZATR01450015 03

Herstellernummer

R01450015 03

Hersteller

ZAT

Länge:

172 mm

Breite:

150 mm

Höhe:

222 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

ZR STAFFA LEGGERA B 150