Startseite

ZAMET SPA - ZATR01350000 40 ZR PIASTRA FISSAGGIO A MURO - R01350000 40

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATR01350000 40 ZR PIASTRA FISSAGGIO A MURO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - eingehängt

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Rinnenbefestigung - schraubenlos

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784092678

Artikelnummer

ZATR01350000 40

Herstellernummer

R01350000 40

Hersteller

ZAT

Ausführung:

eingehängt

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Rinnenbefestigung:

schraubenlos

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Zink

ZR PIASTRA FISSAGGIO A MURO