Startseite

ZAMET SPA - ZATR01350000 01 ZR PIASTRA FISSAGGIO A MURO - R01350000 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATR01350000 01 ZR PIASTRA FISSAGGIO A MURO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - eingehängt

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Rinnenbefestigung - schraubenlos

Packung

  • 2 ST

EAN

8025784011228

Artikelnummer

ZATR01350000 01

Herstellernummer

R01350000 01

Hersteller

ZAT

Ausführung:

eingehängt

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Rinnenbefestigung:

schraubenlos

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZR PIASTRA FISSAGGIO A MURO