Startseite

ZAMET SPA - ZATR01200007 01 ZR KIT GIUNZIONE ZR-ZT H. 75 - R01200007 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATR01200007 01 ZR KIT GIUNZIONE ZR-ZT H. 75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Art der Verbindung - sonstige

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

Packung

  • 4 ST

EAN

8025784092609

Artikelnummer

ZATR01200007 01

Herstellernummer

R01200007 01

Hersteller

ZAT

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Art der Verbindung:

sonstige

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Länge:

60 mm

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZR KIT GIUNZIONE ZR-ZT H. 75