Startseite

ZAMET SPA - ZATR01150000 40 ZR PIASTRINA DI UNIONE - R01150000 40

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATR01150000 40 ZR PIASTRINA DI UNIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Art der Verbindung - sonstige

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8025784011020

Artikelnummer

ZATR01150000 40

Herstellernummer

R01150000 40

Hersteller

ZAT

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Art der Verbindung:

sonstige

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Länge:

31 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

ZR PIASTRINA DI UNIONE