Startseite

ZAMET SPA - ZATR00340003 01 ZR SEPARATORE MT 3 H 30 - R00340003 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATR00340003 01 ZR SEPARATORE MT 3 H 30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 30 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Ausführung - L-Profil

  • Befestigungslochung - ja

  • Befestigungsart - schraubbar

Packung

  • 3 M

EAN

8025784010870

Artikelnummer

ZATR00340003 01

Herstellernummer

R00340003 01

Hersteller

ZAT

Trennwandhöhe:

30 mm

Länge:

3000 mm

Ausführung:

L-Profil

Befestigungslochung:

ja

Befestigungsart:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

RAL-Nummer:

0

ZR SEPARATORE MT 3 H 30