Startseite

ZAMET SPA - ZATM05600620 01 ZM VITE TESTA BOMBATA M06X20 CONF.100 - M05600620 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM05600620 01 ZM VITE TESTA BOMBATA M06X20 CONF.100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kopfform - Linsenkopf

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge bis Unterkante Kopf - 20 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784010733

Artikelnummer

ZATM05600620 01

Herstellernummer

M05600620 01

Hersteller

ZAT

Kopfform:

Linsenkopf

Werkstoff:

Stahl

Länge bis Unterkante Kopf:

20 mm

Gewindemaß (metrisch):

6

Werkstoffgüte:

sonstige

Senkkopf:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewindelänge:

20 mm

Mit Mutter:

nein

Gewindeart:

metrisch

Farbe:

sonstige

Mit Flansch:

nein

Schlüsselweite:

10 mm

Selbstsichernd:

nein

Maß Vierkantansatz:

0 mm

Kopfdurchmesser:

0 mm

Gewindesteigung:

1 mm

Mit Unterlegscheibe:

nein

Linksgewinde:

nein

Gewindegänge pro Zoll:

0

ZM VITE TESTA BOMBATA M06X20 CONFEZIONE 100