ZAMET SPA - ZATM04790000 48 ZM CHIUSURA DI TESTATA PER PROFILATO A C - M04790000 48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Endkappe
Länge - 45 mm
Breite - 18 mm
Tiefe - 10 mm
Packung
25 ST
EAN
8025784010450
Artikelnummer
ZATM04790000 48
Herstellernummer
M04790000 48
Hersteller
ZAT
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Endkappe
Länge:
45 mm
Breite:
18 mm
Tiefe:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
ZM CHIUSURA DI TESTATA PER PROFILATO A C


