Startseite

ZAMET SPA - ZATM04761015 01 ZM RIDUTTORE SINISTRO 100-150 - M04761015 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM04761015 01 ZM RIDUTTORE SINISTRO 100-150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Breite (großes Maß) - 150 mm

  • Breite (kleines Maß) - 0 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8025784010436

Artikelnummer

ZATM04761015 01

Herstellernummer

M04761015 01

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Breite (großes Maß):

150 mm

Breite (kleines Maß):

0 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZM RIDUTTORE SINISTRO 100-150