Startseite

ZAMET SPA - ZATM04761005 01 ZM RIDUTTORE SINISTRO 100- 50 - M04761005 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM04761005 01 ZM RIDUTTORE SINISTRO 100- 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 50 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Breite (kleines Maß) - 0 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8025784010399

Artikelnummer

ZATM04761005 01

Herstellernummer

M04761005 01

Hersteller

ZAT

Breite (großes Maß):

50 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Breite (kleines Maß):

0 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Zink

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

ZM RIDUTTORE SINISTRO 100- 50