ZAMET SPA - ZATM04751005 01 ZM RIDUTTORE DESTRO 100- 50 - M04751005 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 50 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Breite (kleines Maß) - 0 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Werkstoff - Stahl
Packung
2 ST
EAN
8025784010337
Artikelnummer
ZATM04751005 01
Herstellernummer
M04751005 01
Hersteller
ZAT
Breite (großes Maß):
50 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Breite (kleines Maß):
0 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Zink
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


