Startseite

ZAMET SPA - ZATM04651000 01 ZM GIUNTO SNODATO CON INS 15 - M04651000 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM04651000 01 ZM GIUNTO SNODATO CON INS 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - ja

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8025784010283

Artikelnummer

ZATM04651000 01

Herstellernummer

M04651000 01

Hersteller

ZAT

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

ja

Werkstoff:

Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Farbe:

Zink

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

172 mm

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

ZM GIUNTO SNODATO CON INS 15