Startseite

ZAMET SPA - ZATM04201060 01 ZM CHIUSURA CON INS 100X600 12 - M04201060 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM04201060 01 ZM CHIUSURA CON INS 100X600 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 600 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Farbe - Zink

Packung

  • 2 ST

EAN

8025784009805

Artikelnummer

ZATM04201060 01

Herstellernummer

M04201060 01

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

600 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Werkstoffgüte:

sonstige

ZM CHIUSURA CON INS 100X600 12