ZAMET SPA - ZATM04201040 01 ZM CHIUSURA CON INS 100X400 12 - M04201040 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Farbe - Zink
Packung
2 ST
EAN
8025784009744
Artikelnummer
ZATM04201040 01
Herstellernummer
M04201040 01
Hersteller
ZAT
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
400 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige


