Startseite

ZAMET SPA - ZATM04101540 20 ZM FLANGIA CON INS 150X400 20 - M04101540 20

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM04101540 20 ZM FLANGIA CON INS 150X400 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 150 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 2 ST

EAN

8025784009539

Artikelnummer

ZATM04101540 20

Herstellernummer

M04101540 20

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

150 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

Zink

ZM FLANGIA CON INSERTO 150X400 20