ZAMET SPA - ZATM04101060 20 ZM FLANGIA CON INS 100X600 20 - M04101060 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 600 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Farbe - Zink
Packung
2 ST
EAN
8025784009478
Artikelnummer
ZATM04101060 20
Herstellernummer
M04101060 20
Hersteller
ZAT
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
600 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige


