Startseite

ZAMET SPA - ZATM04101050 20 ZM FLANGIA CON INS 100X500 20 - M04101050 20

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM04101050 20 ZM FLANGIA CON INS 100X500 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

  • Farbe - Zink

Packung

  • 2 ST

EAN

8025784009447

Artikelnummer

ZATM04101050 20

Herstellernummer

M04101050 20

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

500 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

Zink

Werkstoffgüte:

sonstige

ZM FLANGIA CON INSERTO 100X500 20