Startseite

ZAMET SPA - ZATM04001040 20 ZM GIUNTO X CURVE COP FAR 100X400 20 - M04001040 20

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM04001040 20 ZM GIUNTO X CURVE COP FAR 100X400 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8025784009089

Artikelnummer

ZATM04001040 20

Herstellernummer

M04001040 20

Hersteller

ZAT

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Länge:

76 mm

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZM GIUNTO X CURVE CON COPERCHIO FAR 100X400 20