ZAMET SPA - ZATM04000505 01 ZM GIUNTO X CURVE COP FAR 50X 50 15 - M04000505 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
5 ST
EAN
8025784008907
Artikelnummer
ZATM04000505 01
Herstellernummer
M04000505 01
Hersteller
ZAT
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
Stahl
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Farbe:
Zink
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
76 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


