ZAMET SPA - ZATM03901540 20 ZM GIUNTO X CANAL CON INS 150X400 20 - M03901540 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8025784008877
Artikelnummer
ZATM03901540 20
Herstellernummer
M03901540 20
Hersteller
ZAT
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
Stahl
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Farbe:
Zink
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
76 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


