Startseite

ZAMET SPA - ZATM03900707 01 ZM GIUNTO X CANAL CON INS 75X 75 15 - M03900707 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM03900707 01 ZM GIUNTO X CANAL CON INS 75X 75 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8025784008617

Artikelnummer

ZATM03900707 01

Herstellernummer

M03900707 01

Hersteller

ZAT

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Länge:

76 mm

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZM GIUNTO PER CANALE CON INSERTI 75X 75 15