Startseite

ZAMET SPA - ZATM03701030 01 ZM ELEM TEL CORTO COP FAR 100X300 15 - M03701030 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM03701030 01 ZM ELEM TEL CORTO COP FAR 100X300 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 300 mm

  • Länge - 76 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 30000 mm²

  • Mit Oberteil - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10.134 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784008525

Artikelnummer

ZATM03701030 01

Herstellernummer

M03701030 01

Hersteller

ZAT

Höhe:

100 mm

Breite:

300 mm

Länge:

76 mm

Nutzbarer Querschnitt:

30000 mm²

Mit Oberteil:

ja

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Elemento Telescopico corto con Coperchio FAR 100X300 15