ZAMET SPA - ZATM03701020 20 ZM ELEM TEL CORTO COP FAR 100X200 20 - M03701020 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 200 mm
Höhe - 100 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 76 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
10.134 km CO₂-Äquivalent
EAN
8025784008518
Artikelnummer
ZATM03701020 20
Herstellernummer
M03701020 20
Hersteller
ZAT
Werkstoff:
Stahl
Breite:
200 mm
Höhe:
100 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
76 mm
Materialstärke:
2 mm
Nutzbarer Querschnitt:
20000 mm²
Farbe:
Zink
Mit Oberteil:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige


