Startseite

ZAMET SPA - ZATM03701020 01 ZM ELEM TEL CORTO COP FAR 100X200 15 - M03701020 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM03701020 01 ZM ELEM TEL CORTO COP FAR 100X200 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 76 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10.134 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784008501

Artikelnummer

ZATM03701020 01

Herstellernummer

M03701020 01

Hersteller

ZAT

Werkstoff:

Stahl

Breite:

200 mm

Höhe:

100 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

76 mm

Nutzbarer Querschnitt:

20000 mm²

Farbe:

Zink

Mit Oberteil:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Elemento Telescopico corto con Coperchio FAR 100X200 15