Startseite
Neu

ZAMET SPA - ZATM03701010 20 ZM ELEM TEL CORTO COP FAR 100X100 20 - M03701010 20

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM03701010 20 ZM ELEM TEL CORTO COP FAR     100X100 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 100 mm

  • Materialstärke - 2 mm

  • Länge - 76 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 10000 mm²

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8025784008471

Artikelnummer

ZATM03701010 20

Herstellernummer

M03701010 20

Hersteller

ZAT

Höhe:

100 mm

Breite:

100 mm

Materialstärke:

2 mm

Länge:

76 mm

Nutzbarer Querschnitt:

10000 mm²

Mit Oberteil:

ja

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Elemento Telescopico corto con Coperchio FAR 100X100 20