Startseite

ZAMET SPA - ZATM03601540 20 ZM ELEM TEL MEDIO COP FAR 150X400 20 - M03601540 20

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM03601540 20 ZM ELEM TEL MEDIO COP FAR 150X400 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 150 mm

  • Breite - 400 mm

  • Materialstärke - 2 mm

  • Länge - 20 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 60000 mm²

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10.134 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784008433

Artikelnummer

ZATM03601540 20

Herstellernummer

M03601540 20

Hersteller

ZAT

Höhe:

150 mm

Breite:

400 mm

Materialstärke:

2 mm

Länge:

20 mm

Nutzbarer Querschnitt:

60000 mm²

Mit Oberteil:

ja

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ELEMENTO TELESCOPICO MEDIO CON COPERCHIO FAR 150X400 20