ZAMET SPA - ZATM03601050 20 ZM ELEM TEL MEDIO COP FAR 100X500 20 - M03601050 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 500 mm
Materialstärke - 2 mm
Länge - 20 mm
Nutzbarer Querschnitt - 50000 mm²
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10.134 km CO₂-Äquivalent
EAN
8025784008402
Artikelnummer
ZATM03601050 20
Herstellernummer
M03601050 20
Hersteller
ZAT
Höhe:
100 mm
Breite:
500 mm
Materialstärke:
2 mm
Länge:
20 mm
Nutzbarer Querschnitt:
50000 mm²
Mit Oberteil:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink


