Startseite

ZAMET SPA - ZATM03601030 01 ZM ELEM TEL MEDIO COP FAR 100X300 15 - M03601030 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM03601030 01 ZM ELEM TEL MEDIO COP FAR 100X300 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 20 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

10.134 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784008372

Artikelnummer

ZATM03601030 01

Herstellernummer

M03601030 01

Hersteller

ZAT

Werkstoff:

Stahl

Breite:

300 mm

Höhe:

100 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

20 mm

Nutzbarer Querschnitt:

30000 mm²

Farbe:

Zink

Mit Oberteil:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

ELEMENTO TELESCOPICO MEDIO CON COPERCHIO FAR 100X300 15