ZAMET SPA - ZATM03601015 20 ZM ELEM TEL MEDIO COP FAR 100X150 20 - M03601015 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 150 mm
Höhe - 100 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 20 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
10.134 km CO₂-Äquivalent
EAN
8025784008341
Artikelnummer
ZATM03601015 20
Herstellernummer
M03601015 20
Hersteller
ZAT
Werkstoff:
Stahl
Breite:
150 mm
Höhe:
100 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
20 mm
Materialstärke:
2 mm
Nutzbarer Querschnitt:
15000 mm²
Farbe:
Zink
Mit Oberteil:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige


