ZAMET SPA - ZATM03601010 01 ZM ELEM TEL MEDIO COP FAR 100X100 12 - M03601010 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 100 mm
Höhe - 100 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 20 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
10.134 km CO₂-Äquivalent
EAN
8025784008310
Artikelnummer
ZATM03601010 01
Herstellernummer
M03601010 01
Hersteller
ZAT
Werkstoff:
Stahl
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
20 mm
Nutzbarer Querschnitt:
10000 mm²
Farbe:
Zink
Mit Oberteil:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
ELEMENTO TELESCOPICO MEDIO CON COPERCHIO FAR 100X100 12


