ZAMET SPA - ZATM03501540 20 ZM ELEM TEL COP FAR 150X400 20 - M03501540 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 400 mm
Höhe - 150 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 50 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10.134 km CO₂-Äquivalent
EAN
8025784008280
Artikelnummer
ZATM03501540 20
Herstellernummer
M03501540 20
Hersteller
ZAT
Werkstoff:
Stahl
Breite:
400 mm
Höhe:
150 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
50 mm
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
60000 mm²
Farbe:
Zink
Mit Oberteil:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige


