ZAMET SPA - ZATM03501530 20 ZM ELEM TEL COP FAR 150X300 20 - M03501530 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 300 mm
Höhe - 150 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 50 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10.134 km CO₂-Äquivalent
EAN
8025784008273
Artikelnummer
ZATM03501530 20
Herstellernummer
M03501530 20
Hersteller
ZAT
Werkstoff:
Stahl
Breite:
300 mm
Höhe:
150 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
50 mm
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
45000 mm²
Farbe:
Zink
Mit Oberteil:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige


