ZAMET SPA - ZATM03501060 20 ZM ELEM TEL COP FAR 100X600 20 - M03501060 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 600 mm
Materialstärke - 2 mm
Länge - 50 mm
Nutzbarer Querschnitt - 60000 mm²
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8025784008266
Artikelnummer
ZATM03501060 20
Herstellernummer
M03501060 20
Hersteller
ZAT
Höhe:
100 mm
Breite:
600 mm
Materialstärke:
2 mm
Länge:
50 mm
Nutzbarer Querschnitt:
60000 mm²
Mit Oberteil:
ja
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink


