Startseite

ZAMET SPA - ZATM03501030 20 ZM ELEM TEL COP FAR 100X300 20 - M03501030 20

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM03501030 20 ZM ELEM TEL COP FAR 100X300 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 50 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10.134 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784008235

Artikelnummer

ZATM03501030 20

Herstellernummer

M03501030 20

Hersteller

ZAT

Werkstoff:

Stahl

Breite:

300 mm

Höhe:

100 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

50 mm

Materialstärke:

2 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

30000 mm²

Farbe:

Zink

Mit Oberteil:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Elemento Telescopico con Coperchio FAR 100X300 20