Startseite
Neu

ZAMET SPA - ZATM03501015 20 ZM ELEM TEL COP FAR 100X150 20 - M03501015 20

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM03501015 20 ZM ELEM TEL       COP FAR     100X150 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 150 mm

  • Materialstärke - 2 mm

  • Länge - 50 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 15000 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784008198

Artikelnummer

ZATM03501015 20

Herstellernummer

M03501015 20

Hersteller

ZAT

Höhe:

100 mm

Breite:

150 mm

Materialstärke:

2 mm

Länge:

50 mm

Nutzbarer Querschnitt:

15000 mm²

Mit Oberteil:

ja

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Elemento Telescopico con Coperchio FAR 100X150 20