ZAMET SPA - ZATM03501015 01 ZM ELEM TEL COP FAR 100X150 15 - M03501015 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 150 mm
Länge - 50 mm
Nutzbarer Querschnitt - 15000 mm²
Mit Oberteil - ja
Packung
1 ST
EAN
8025784008181
Artikelnummer
ZATM03501015 01
Herstellernummer
M03501015 01
Hersteller
ZAT
Höhe:
100 mm
Breite:
150 mm
Länge:
50 mm
Nutzbarer Querschnitt:
15000 mm²
Mit Oberteil:
ja
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Elemento Telescopico con Coperchio FAR 100X150 15


