ZAMET SPA - ZATM03301040 20 ZM CURVA SNODATA COP FAR 100X400 20 - M03301040 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - verstellbar
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm
Bauform - Gelenkbogen komplett
Packung
1 ST
EAN
8025784008099
Artikelnummer
ZATM03301040 20
Herstellernummer
M03301040 20
Hersteller
ZAT
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
verstellbar
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
400 mm
Bauform:
Gelenkbogen komplett
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Bogenausführung:
sonstige
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


