Startseite

ZAMET SPA - ZATM03301030 01 ZM CURVA SNODATA COP FAR 100X300 15 - M03301030 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM03301030 01 ZM CURVA SNODATA COP FAR 100X300 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - verstellbar

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Bauform - Gelenkbogen komplett

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784008075

Artikelnummer

ZATM03301030 01

Herstellernummer

M03301030 01

Hersteller

ZAT

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

verstellbar

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Bauform:

Gelenkbogen komplett

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Bogenausführung:

sonstige

Seitenlochung:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

ZM CURVA SNODATA CON COPERCHIO FAR 100X300 15